Beli isi staples tembak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Isi Stapler
    21%
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Isi Stapler
    Deskripsi:
    Gunakan Krisbow Isi Ulang Staples ini untuk hasil perekatan yang lebih kuat. Staples berukuran 10 mm ini memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menembus bagian yang akan distaples dengan sempurna. Isi staples ini dapat digunakan untuk merekatkan kertas, kayu, kabel hingga karpet. Terdapat 1000 pcs isi staple di dalam kemasannya.
  2. TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)
    atribut:
    • Type: General Tools
  3. SENCO Staples
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lain
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
    • Dimension 1 (mm): 89
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 106
  5. Etona Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

  6. SDI Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    SDI Stapler Needle (Isi Staples)
    Deskripsi:
    Staples SDI 1200-10"Staples SDI no.1200-10 Staples SDI no.10.Staples SDI merupakan potongan logam yang berbentuk u menjadi isi dari stapler dengan ukuran kecil. dapat digunakan untuk menjepit atau menyatukan kertas.
  7. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp3.900

  8. TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (mm): 7-8
    • Dimension 1 (mm): 75
    • Dimension 2 (mm): 152
    • Dimension 3 (mm): 122
  9. KRISBOW Stapler Tembak
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Stapler Tembak
    atribut:
    • Size (mm): 6-12
  10. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  11. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

  12. Etona Stapler Tembak (Gun Tacker)
    Mulai

    Rp149.900

    Etona Stapler Tembak (Gun Tacker)
    Deskripsi:
    Stapler Tembak Etona E 23 Gun TackerStapler Tembak atau yang biasa disebut GuntackerUntuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu.Isi Staples seri 13/6, 13/8
    atribut:
    • Dimensions (cm): 25x15x20
  13. INGCO Air Concrete Nailer
    Mulai

    Rp1.299.900

    INGCO Air Concrete Nailer
    Deskripsi:
    INGCO Air Concrete Nailer (18-64 mm) // Mesin Alat Paku Tembak Angin Beton
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 70
    • Nails Length (mm): 18-64
    • Nails Diameter (mm): 2.2
    • Operating Pressure (MPa) : 0.5-0.8
  14. Kenko Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp1.900

  15. Joyko Stapler Tembak
    Mulai

    Rp50.900

    Joyko Stapler Tembak
    Deskripsi:
    Stapler Tembak atau yang biasa disebut Gun tacker ini bisa di aplikasi untuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu. Isi Staples yang digunakan : 24/6 ( No.3 ), 10/6 , 10/8
  16. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
    • Packaging: Aerosol Can
Daftar Harga isi staples tembak Terbaru October 2026
KRISBOW Isi StaplerRp25.900
TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)Rp17.900
TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)Rp51.900
SENCO StaplesRp1.299.900
TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)Rp189.900
Etona Stapler Needle (Isi Staples)Rp5.900
SDI Stapler Needle (Isi Staples)Rp10.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)Rp119.900
KRISBOW Stapler TembakRp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)